CARLO GAVAZZI - GAVPUB02CT23 SOGLIA MIN E MAX 24,115,230 VCA-CON.UNDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione misurabile 1 - 24...115 V 
- Tipo di tensione misurabile - AC 
- Tipo di collegamento elettrico - Connettore 
- Tensione misurabile 2 - 115...230 V 
- Con morsetti estraibili - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449072733813
Codice prodotto
GAVPUB02CT23
Cod. produttore
PUB02CT23
Produttore
GAV
Tensione misurabile 1:
24...115 V
Tipo di tensione misurabile:
AC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione misurabile 2:
115...230 V
Con morsetti estraibili:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
36 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
87 mm


