pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVPMD8RG FOT. RIF. DIR. SN= 800MM SPDT MORS.

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVPMD8RG FOT. RIF. DIR. SN= 800MM SPDT MORS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 800 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768292190

Codice prodotto

GAVPMD8RG

Cod. produttore

PMD8RG

Produttore

GAV

Max. Campo di rilevamento:

800 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Con funzione timer:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Materiale (del corpo):

Plastica

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tempo di reazione:

30 ms

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

21.6...264 V

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tensione nominale di comando Us DC:

10.8...264 V

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Lunghezza del sensore:

81 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

21.6...264 V

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVPMD8RG - FOT. RIF. DIR. SN 800MM SPDT MORS.