CARLO GAVAZZI - GAVMMA6 SENSORE MAGNETICO RETTANGOLARE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Distanza di commutazione - 40 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449072486863
Codice prodotto
GAVMMA6
Cod. produttore
MMA6
Produttore
GAV
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Distanza di commutazione:
40 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
23.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di alimentazione DC:
0...100 V
Larghezza del sensore:
14 mm
Altezza del sensore:
6.1 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
1000 mA
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Tipo di tensione:
DC


