CARLO GAVAZZI - GAVMA3 SENSORE MAGNETICO RETTANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di custodia - Parallelepipedo 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...500 V 
- Distanza di commutazione - 35 mm 
- Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed) 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012463001670
Codice prodotto
GAVMA3
Cod. produttore
MA3
Produttore
GAV
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...500 V
Distanza di commutazione:
35 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
37 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
8.3 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
500 mA
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Tipo di tensione:
AC


