pagina iniziale
in esaurimento

CARLO GAVAZZI - GAVIMS1 SENSORE MAGNETICO A FORCELLA

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVIMS1 SENSORE MAGNETICO A FORCELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...100 V

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012463002189

Codice prodotto

GAVIMS1

Cod. produttore

IMS1

Produttore

GAV

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

0...100 V

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Lunghezza del sensore:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di alimentazione DC:

0...0 V

Larghezza del sensore:

18.5 mm

Altezza del sensore:

7 mm

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

0...100 V

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

250 mA

Temperatura ambiente:

-25...75 °C

Tipo di tensione:

AC