CARLO GAVAZZI - GAVILMS2 SENSORE MAGNETICO DI LIVELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 1 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione massima contatti - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8032529966101
Codice prodotto
GAVILMS2
Cod. produttore
ILMS2
Produttore
GAV
Carico massimo del contatto:
1 A
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione massima contatti:
230 V
Sensore magnetico di livello, realizzato in acciaio inossidabile, è costituito da un galleggiante che scorre lungo un’asta. Capovolgendo l’asta o il galleggiante, la funzione d’uscita si inverte.