pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVILMPU5 SENSORE MAGNETICO DI LIVELLO

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Carico massimo del contatto - 0.5 A

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tensione massima contatti - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022209916

Codice prodotto

GAVILMPU5

Cod. produttore

ILMPU5

Produttore

GAV

Carico massimo del contatto:

0.5 A

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

240 V

Sensore magnetico di livello, a seconda del verso di orientamento con il quale viene montato, può svolgere sia la funzione NA che quella NC.