CARLO GAVAZZI - GAVILM8 SENSORE MAGNETICO DI LIVELLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 3 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione massima contatti - 1500 V
Confezione
1 PZ
EAN
8032529966095
Codice prodotto
GAVILM8
Cod. produttore
ILM8
Produttore
GAV
Carico massimo del contatto:
3 A
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione massima contatti:
1500 V
Sensore magnetico di livello, realizzato in acciaio inossidabile, è costituito da un galleggiante che scorre lungo un’asta. Capovolgendo l’asta o il galleggiante, la funzione d’uscita si inverte.