CARLO GAVAZZI - GAVIA12ESF02UC SENS. IND. M12 SN=2MM CORTO INOX CAVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sensori induttivi
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001021700773
Codice prodotto
GAVIA12ESF02UC
Cod. produttore
IA12ESF02UC
Produttore
GAV
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
46 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
7...9 V
Rivestimento della custodia:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
800 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
9.35 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
7...9 V