CARLO GAVAZZI - GAVFSS2S42MT SENSORE MAGNETICO CILINDRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo 
- Tipo di custodia - Cilindro filettato 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...220 V 
- Distanza di commutazione - 12 mm 
- Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001024053227
Codice prodotto
GAVFSS2S42MT
Cod. produttore
FSS2S42MT
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...220 V
Distanza di commutazione:
12 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
1
Materiale (del corpo):
Ottone
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...220 V
Diametro del sensore:
12 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
1000 mA
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Tipo di tensione:
AC