CARLO GAVAZZI - GAVFSS2S12MT SENSORE MAGNETICO CILINDRICO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite di contatto sicure - 1
Tipo di azionamento - Magnete
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed
Lunghezza del sensore - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001021913012
Codice prodotto
GAVFSS2S12MT
Cod. produttore
FSS2S12MT
Produttore
GAV
Numero di uscite di contatto sicure:
1
Tipo di azionamento:
Magnete
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto Reed
Lunghezza del sensore:
85 mm
Diametro del sensore:
10 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
1000 mA
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
0...220 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
0...220 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Distanza di commutazione:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP67


