CARLO GAVAZZI - GAVFSMA2 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...250 V
Distanza di commutazione - 19 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Confezione
1 PZ
EAN
7449075177447
Codice prodotto
GAVFSMA2
Cod. produttore
FSMA2
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...250 V
Distanza di commutazione:
19 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
1
Materiale (del corpo):
Ottone
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...250 V
Diametro del sensore:
12 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
3000 mA
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Tipo di tensione:
AC