pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVFMPA9S1 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVFMPA9S1 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...230 V

  • Distanza di commutazione - 17 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079039208

Codice prodotto

GAVFMPA9S1

Cod. produttore

FMPA9S1

Produttore

GAV

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

0...230 V

Distanza di commutazione:

17 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di alimentazione DC:

0...230 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

0...230 V

Diametro del sensore:

12 mm

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

3000 mA

Temperatura ambiente:

-25...75 °C

Tipo di tensione:

AC / DC