pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVFMMS1 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVFMMS1 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...100 V

  • Distanza di commutazione - 23 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024677591

Codice prodotto

GAVFMMS1

Cod. produttore

FMMS1

Produttore

GAV

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

0...100 V

Distanza di commutazione:

23 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

2

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

0...100 V

Diametro del sensore:

8 mm

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

250 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tipo di tensione:

AC