pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVER5080 RIFLETTORE 50X80

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 54 mm

  • Autoadesivo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768436969

Codice prodotto

GAVER5080

Cod. produttore

ER5080

Produttore

GAV

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

80 mm

Altezza:

54 mm

Autoadesivo:

Catarifrangente di elevata qualità per tutte le fotocellule a riflessione. Montaggio: adesivo Dimensioni L x H x P (mm) : 80.0 x 54.0 x 8.0. Materiale: PMMA / ABS Temperatura di esercizio: da -20 a +60° C Grado di protezione: IP69K.