CARLO GAVAZZI - GAVEI5515PPAP-1 SENS. IND. RETT. SN=15MM PNP-NO/NC CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 12 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Materiale (del corpo) - Plastica
Lunghezza del sensore - 15 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
8001024106770
Codice prodotto
GAVEI5515PPAP-1
Cod. produttore
EI5515PPAP-1
Produttore
GAV
Distanza di commutazione:
12 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
15 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
35 mm
Altezza del sensore:
68.3 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...40 V