CARLO GAVAZZI - GAVEI1805TBOSL-6 SENS. IND. M18 SN=5MM NO LUNGO INOX CONN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distanza di commutazione - 5 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12 
- Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO 
- Tipo di uscita di commutazione - 2 fili 
- Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001024433111
Codice prodotto
GAVEI1805TBOSL-6
Cod. produttore
EI1805TBOSL-6
Produttore
GAV
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
AC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
75 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
20...250 V
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
25 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
500 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...250 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...250 V