pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVEI1805NPOSS-1 SENS. IND. M18 SN=5MM NO CORTO INOX CONN

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVEI1805NPOSS-1 SENS. IND. M18 SN=5MM NO CORTO INOX CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024432879

Codice prodotto

GAVEI1805NPOSS-1

Cod. produttore

EI1805NPOSS-1

Produttore

GAV

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

55 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione di alimentazione:

10...40 V

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...40 V

Resistente alla compressione:

Sensore di prossimità con custodia in acciaio inox filettata. Indicazione di uscita attivata tramite LED giallo circolare.