CARLO GAVAZZI - GAVEC3025TBASL-6 SENS. CAP. M30 INOX PER CA SCR NO+NC CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 25 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - Fotoaccoppiatore
Confezione
1 PZ
EAN
7449074794522
Codice prodotto
GAVEC3025TBASL-6
Cod. produttore
EC3025TBASL-6
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
25 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
Fotoaccoppiatore
Tipo di tensione:
AC
Materiale (del corpo):
Metallo
Diametro del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
20...250 V
Lunghezza del sensore:
91 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...250 V
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
500 mA
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...250 V
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Resistente alla compressione:
sì



