CARLO GAVAZZI - GAVDUB02CT23 SOGLIA MIN E MAX 24,115 O 230VCA-BARRADI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 19.2...275 V
Tipo di tensione misurabile - AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - no
Rilevamento sottotensione monofase possibile - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8001022866881
Codice prodotto
GAVDUB02CT23
Cod. produttore
DUB02CT23
Produttore
GAV
Tensione misurabile 1:
19.2...275 V
Tipo di tensione misurabile:
AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
no
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
sì
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
no
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottotensione DC possibile:
no
Campo di controllo tensione:
19.2...276 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
no
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
99.5 mm


