CARLO GAVAZZI - GAVDPA51CM44 SEQ,MANC,FASE: 208-480VCA - GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 208...480 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8030956000566
Codice prodotto
GAVDPA51CM44
Cod. produttore
DPA51CM44
Produttore
GAV
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
208...480 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Larghezza:
17.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
208...480 V
Max. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
208...480 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.3 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0.3 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
81 mm
Profondità:
67.2 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
208...480 V