CARLO GAVAZZI - GAVDPA02CM40 SEQ,MANC,FASE: 380-415 VCA - GUIDA DIN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 380...415 V
Rilevamento mancanza di fase - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8001021724106
Codice prodotto
GAVDPA02CM40
Cod. produttore
DPA02CM40
Produttore
GAV
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
380...415 V
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
380...415 V
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
80 mm
Profondità:
99.5 mm