CARLO GAVAZZI - GAVDPA01CM60 SEQ,MANC,FASE: 380-600 VCA - GUIDA DIN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074966288
Codice prodotto
GAVDPA01CM60
Cod. produttore
DPA01CM60
Produttore
GAV
Relè di monitoraggio per sovratensione e sovracorrente I relè di monitoraggio di Carlo Gavazzi possono essere anche usati come relè di monitoraggio per sovracorrente trifase e monofase se collegato con trasformatori di corrente MI o MP. Grazie alla funzione di chiusura a scatto incorporata, è possibile mantenere la posizione ON dell'uscita del relè. Il LED rosso indica lo stato di allarme. Relè di monitoraggio per sovratensione ca/cc Gamma dell'intervallo di misurazione con DIP switch Intervalli di misurazione: da 2 a 20 V ca/cc, da 5 a 50 V ca/cc, da 20 a 200 V ca/cc, da 50 a 500 V ca/cc, da 0,4 a 4 Vp ca Limite di tensione regolabile su scala relativa Isteresi regolabile Chiusura a scatto programmabile al livello impostato Uscita: relè SPDT da 8 A normalmente diseccitato Modulo a innesto da 36 mm Indicazione LED per relè e alimentazione ON Alimentatore con separazione galvanica Disponibili opzioni pannello e terminazione a vite


