CARLO GAVAZZI - GAVDPA01CM44 SEQ,MANC,FASE: 208-480 VCA - GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 177...550 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8030956000221
Codice prodotto
GAVDPA01CM44
Cod. produttore
DPA01CM44
Produttore
GAV
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
177...550 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Larghezza:
22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
208...480 V
Max. ritardo all'eccitazione:
0 s
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
208...480 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
98.5 mm
Profondità:
83.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
208...480 V