pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVCD34CNFLFPCP2 SENS. CAP. SOPP. RESIDUO PNP NC CAVO

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVCD34CNFLFPCP2 SENS. CAP. SOPP. RESIDUO PNP NC CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076346224

Codice prodotto

GAVCD34CNFLFPCP2

Cod. produttore

CD34CNFLFPCP2

Produttore

GAV

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro del sensore:

0 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

16 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Altezza del sensore:

8 mm

Lunghezza del sensore:

34 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Altri

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Con indicatore di stato:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Tensione nominale di comando Us DC:

12...26 V

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Capacitive Level Sensor, Flush mountable, Water-based Liquids, Power Supply 10-30VDC, PNP Output, N.C, Cable PVC, Housing 8 x 16 x 34 mm, ECOLAB, IP65, IP66, IP67, IP68 and IP69K