pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVCB18CLN12PAAX SENS. CAP. DIAM. 18 PNP NO+NC ATEX CAVO

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVCB18CLN12PAAX SENS. CAP. DIAM. 18 PNP NO+NC ATEX CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 12 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002378549

Codice prodotto

GAVCB18CLN12PAAX

Cod. produttore

CB18CLN12PAAX

Produttore

GAV

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

12 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro del sensore:

18 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

0 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 3

Tensione di alimentazione:

10...40 V

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

86 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Altri

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Con indicatore di stato:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Tensione nominale di comando Us DC:

12...36 V

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Frequenza di commutazione:

30 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Capacitive Proximity Sensor, Non-flush mountable, Sensing Range 12mm, Adjustable 3-12mm, Power Supply 10-40VDC, NPN and PNP Output, N.C., Cable PVC, Housing 18 x 86mm, Tripleshield, IP67, Atex cat. 3D Dust