CARLO GAVAZZI - GAVCA30CAN25BPM1IO SENS. CAP. M30 PAR SCH IO-LINK CONN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 25 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Confezione
1 PZ
EAN
2000005245060
Codice prodotto
GAVCA30CAN25BPM1IO
Cod. produttore
CA30CAN25BPM1IO
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
25 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...40 V
Lunghezza del sensore:
61 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Con indicatore di stato:
sì
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Tensione nominale di comando Us DC:
12...36 V
Rivestimento della custodia:
Altri
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no