CARLO GAVAZZI - GAVCA18CLF08TOM6 SENS. CAP. PER CA M18 SN= 8MM NO CONN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
7449079245166
Codice prodotto
GAVCA18CLF08TOM6
Cod. produttore
CA18CLF08TOM6
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di tensione:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro del sensore:
18 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
20...250 V
Lunghezza del sensore:
69.3 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Altri
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...250 V
Con indicatore di stato:
sì
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
1
Rivestimento della custodia:
Altri
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
500 mA
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...250 V
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no