CARLO GAVAZZI - GAVCA18CAF08PA SENS. CAP. M18 TOT SCH PNP NO+NC CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
8001021472908
Codice prodotto
GAVCA18CAF08PA
Cod. produttore
CA18CAF08PA
Produttore
GAV
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro del sensore:
18 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
10...40 V
Lunghezza del sensore:
87 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Altri
Tensione nominale di comando Us DC:
10...40 V
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Frequenza di commutazione:
30 Hz



