pagina iniziale

CANALPLAST - CANTRSMT BAT.TR2000 75x25 COL. MARMO TRAVERTINO

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANTRSMT BAT.TR2000 75x25 COL. MARMO TRAVERTINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Colore del coperchio - Altri

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 24 M

EAN

8006588060247

Codice prodotto

CANTRSMT

Cod. produttore

TRSMT

Produttore

CAN

Altezza:

75 mm

Profondità:

25 mm

Colore del coperchio:

Altri

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Numero di partizioni:

2

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Nessuno

Pellicola di protezione:

Sezione utile:

1010 mm²

Canale a battiscopa e cornice 75x25 mm a 3 vie, con doppi coperchietti di sicurezza in PVC rigido autoestinguente con finitura Marmo Travertino.