CANALPLAST - CANTRSMC BAT.TR2000 75x25 COL. MARMO CARRARA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Profondità - 25 mm
Colore del coperchio - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
24 M
EAN
8006588060223
Codice prodotto
CANTRSMC
Cod. produttore
TRSMC
Produttore
CAN
Altezza:
75 mm
Profondità:
25 mm
Colore del coperchio:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Numero di partizioni:
2
Pellicola di protezione:
sì