CANALPLAST - CANSMT120AL CAN.SIMMETRICO 120x29 ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 120 mm
Profondità - 29 mm
Colore del coperchio - Alluminio
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
18 M
EAN
8006588175040
Codice prodotto
CANSMT120AL
Cod. produttore
SMT120AL
Produttore
CAN
Altezza:
120 mm
Profondità:
29 mm
Colore del coperchio:
Alluminio
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Numero di partizioni:
3
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Pellicola di protezione:
sì
Sezione utile:
1930 mm²
Canale a battiscopa e cornice 120x29mm. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza: 2 metri Finitura ALLUMINIO


