pagina iniziale

CANALPLAST - CANSMT120A CAN.SIMMETRICO 120x29 ARDESIA 4 SCOMPART

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANSMT120A CAN.SIMMETRICO 120x29 ARDESIA 4 SCOMPART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 120 mm

  • Profondità - 29 mm

  • Colore del coperchio - Antracite

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 18 M

EAN

8006588175033

Codice prodotto

CANSMT120A

Cod. produttore

SMT120A

Produttore

CAN

Altezza:

120 mm

Profondità:

29 mm

Colore del coperchio:

Antracite

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Numero di partizioni:

3

Numero RAL:

7021

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Nessuno

Pellicola di protezione:

Sezione utile:

1930 mm²

Canale a battiscopa e cornice 120x29 mm in PVC rigido autoestinguente colore ardesia 7021.