CANALPLAST - CANPD35CZF6 GUIDA SENDZIMIR 35x27x15 Forata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 27 mm
Confezione
2 M
EAN
8006588101018
Codice prodotto
CANPD35CZF6
Cod. produttore
PD35CZF6
Produttore
CAN
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
27 mm
Distanza tra i fori:
25 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Guida di supporto forata in acciaio. Esecuzione secondo norme CENELEC EN 50.022. Lunghezza: Barre da 2 m


