CANALPLAST - CANPD35CZ GUIDA SENDZIMIR 35x27x15 Chiusa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 27 mm
Confezione
20 M
EAN
8006588101001
Codice prodotto
CANPD35CZ
Cod. produttore
PD35CZ
Produttore
CAN
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
27 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Guida di supporto in acciaio per il montaggio a scatto di apparecchiature elettriche. Esecuzione secondo norme CENELEC EN 50.022. Lunghezza: Barre da 2 m