CANALPLAST - CANPD32ZF6 GUIDA SENDZIMIR 32X15X9 FORATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN G
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
20 M
EAN
8006588101056
Codice prodotto
CANPD32ZF6
Cod. produttore
PD32ZF6
Produttore
CAN
Modello:
Guida DIN G
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Distanza tra i fori:
25 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm