CANALPLAST - CANPD32Z GUIDA SENDZIMIR 32x15x9 Chiusa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN G
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
20 M
EAN
8006588101049
Codice prodotto
CANPD32Z
Cod. produttore
PD32Z
Produttore
CAN
Modello:
Guida DIN G
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm