CANALPLAST - CANMINI41SBEU TAPPO TERM.20x10 BIA 9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 20 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PC/ABS
Confezione
1 PZ
EAN
8006588044315
Codice prodotto
CANMINI41SBEU
Cod. produttore
MINI41SBEU
Produttore
CAN
Altezza:
10 mm
Larghezza:
20 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


