CANALPLAST - CANMA221 MINICAN/ADES. 20x10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 20 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
8006588041567
Codice prodotto
CANMA221
Cod. produttore
MA221
Produttore
CAN
Larghezza:
20 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Minicanali con coperchio integrato e adesivo sul fondo. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).