pagina iniziale

CANALPLAST - CANMA117 MINICAN/ADE.12.5x7.5

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANMA117 MINICAN/ADE.12.5x7.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Altezza - 7.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 240 M

EAN

8006588041536

Codice prodotto

CANMA117

Cod. produttore

MA117

Produttore

CAN

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

7.5 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Minicanali con coperchio integrato e adesivo sul fondo. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).