CANALPLAST - CANLDC207BEU CAN.DIN 200x75 B9010


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 75 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
EAN
8006588010877
Codice prodotto
CANLDC207BEU
Cod. produttore
LDC207BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
200 mm
Altezza:
75 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
6
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)