CANALPLAST - CANLDC055BEU CAN.DIN. 50x50 B9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
24 M
EAN
8006588010815
Codice prodotto
CANLDC055BEU
Cod. produttore
LDC055BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di separatori installabili:
2
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)


