CANALPLAST - CANGUEST50 GUAINA TRECCIATA DIAM.mm.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 50...75 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 50 mm
Temperatura - -50...150 °C
Confezione
50 M
EAN
8006588027448
Codice prodotto
CANGUEST50
Cod. produttore
GUEST50
Produttore
CAN
Diametro del fascio:
50...75 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
50 mm
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere
Guaina estensibile trecciata. Adatta per cablaggi elettrici flessibili, la guaina estensibile agevola la protezione dall’abrasione e migliora gli isolamenti termici ed elettrici. Consente di inguainare fasci di cavi con diametri estremamente diversi, permettendo la fuoriuscita di singoli cavi attraverso le maglie divaricabili. Materiale: Monofilamento di Poliestere.


