CANALPLAST - CANGT6AG TAPPO TERM.80X60 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 80 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PC/ABS
Confezione
10 PZ
EAN
8006588037805
Codice prodotto
CANGT6AG
Cod. produttore
GT6AG
Produttore
CAN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
80 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS
TAPPO TERMINALE 80X60 GRIGIO


