CANALPLAST - CANGT48TBEU GIUNTO "T" 200X80 B 9010


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 80 mm 
- Larghezza - 200 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Qualità del materiale - PC/ABS 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8006588037195
Codice prodotto
CANGT48TBEU
Cod. produttore
GT48TBEU
Produttore
CAN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
200 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


