CANALPLAST - CANGT40TBEU GIUNTO "T" 200X100 B 9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 200 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PC/ABS
Confezione
4 PZ
EAN
8006588037447
Codice prodotto
CANGT40TBEU
Cod. produttore
GT40TBEU
Produttore
CAN
Altezza:
100 mm
Larghezza:
200 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


