CANALPLAST - CANGT40EBEU ANGOLO EST.200X100 B 9010


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 200 mm
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
4 PZ
EAN
8006588034194
Codice prodotto
CANGT40EBEU
Cod. produttore
GT40EBEU
Produttore
CAN
Altezza:
100 mm
Larghezza:
200 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS