CANALPLAST - CANGT39EG ANGOLO EST.150X100 G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 100 mm 
- Larghezza - 150 mm 
- Angolo (valore) - 90...90 ° 
- Colore - Grigio 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8006588033883
Codice prodotto
CANGT39EG
Cod. produttore
GT39EG
Produttore
CAN
Altezza:
100 mm
Larghezza:
150 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


