CANALPLAST - CANGT344AG TAPPO 200x60/80/100G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 200 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PC/ABS
Confezione
10 PZ
EAN
8006588037782
Codice prodotto
CANGT344AG
Cod. produttore
GT344AG
Produttore
CAN
Altezza:
100 mm
Larghezza:
200 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS


