CANALPLAST - CANGT344ABEU TAPPO 200x60/80/100B 9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 200 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8006588015872
Codice prodotto
CANGT344ABEU
Cod. produttore
GT344ABEU
Produttore
CAN
Altezza:
100 mm
Larghezza:
200 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS
TAPPO TERMINALE


